Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilo Trockenläufer-Energiespar-Einzelp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wilo Trockenläufer-Energiespar-Einzelp.
Wilo Trockenläufer-Energiespar-Einzelp.
Artikel-Nr.:
     3461-60266524
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     2153668
EAN/GTIN:
     4048482547244
Suchbegriffe:
Trockenläuferpumpe
Wilo Trockenläufer-Energiespar-Einzelp. IL-E 40/220-11/2,DN40,11kW Trockenläufer-Kreiselpumpe in Inline Bauform für Rohreinbau oder Fundamentaufstellung mit integriertem Frequenzumformer zur elektronischen Regelung für u.a. konstanten oder variablen Differenzdruck (dp-c/dp-v). Konstruktion: Einstufige Niederdruck-Kreiselpumpe Spiralgehäuse in Inline-Bauart (Saug- und Druckstutzen mit gleichen Flanschen in einer Linie), Flansche PN 16 - gebohrt nach EN 1092-2 Druckmessanschlüsse (R 1/8) für angebauten Differenzdruckgeber (Ausführung ...-R1 ohne Differenzdruckgeber) Pumpengehäuse und Motorflansch serienmäßig mit Kataphoresebeschichtung. Gleitringdichtung für Wasserförderung bis T=140 oC. Bis Tmax= +40 oC ist eine Glykolbeimischung von 20 bis 40 Volumenanteil zulässig. Sondergleitringdichtungen bei Wasser /Glykolgemischen abweichend von 20-40 Vol.-Anteil Glykol und einer Medientemperatur von<40 oC oder anderen von Wasser abweichenden Medien (Mehrpreis). Zubehör: Konsolen für Fundamentbefestigung IR-Monitor IR-Stick IF-Modul PLR IF-Modul LON IF-Modul Modbus IF-Modul BACnet IF-Modul CAN Regelsysteme VR-HVAC/CCe-HVAC/SCe-HVAC Differenzdruckgeber (DDG)-Sets 0-10 V für Pumpen in der Ausführung ...-R1 Serienmäßige Ausrüstung: Ein-Knopf-Handbedienebene für: Pumpe Ein/Aus Sollwert- bzw. Drehzahleinstellung Wahl der Regelungsart: dp-c (Differenzdruck constant), dp-v (Differenzdruck variabel), PID-Regelung, n-constant (Steller) Wahl der Betriebsart bei Doppelpumpenbetrieb (Haupt /Reservebetrieb, Additionsbetrieb) Konfiguration der Betriebsparameter Fehlerquittierung Pumpendisplay zur Anzeige von: Regelungsart Sollwert (z.B. Differenzdruck oder Drehzahl) Fehler- und Warnmeldungen Istwerte (z.B. Leistungsaufnahme, Istwert des Sensors) Betriebsdaten (z.B. Betriebsstunden, Energieverbrauch) Zustandsdaten (z.B. Zustand des SSM- und SBM-Relais) Gerätedaten (z.B. Pumpenname)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7.384,45*
€ 7.714,44*
€ 5,95*
ab € 7.570,06*
€ 7.902,03*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.714,44*
€ 9.180,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.590,75*
€ 9.032,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.437,18*
€ 8.850,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.384,45*
€ 8.787,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.