Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP Station "Regusol LH-180"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1360853 OV Übergabestation Regusol LH-180 DN 25 Grundfos UPM 3 Solar 2
OVENTROP 1360853 OV Übergabestation Regusol LH-180 DN 25 Grundfos UPM 3 Solar 2
OVENTROP 1360853 OV Übergabestation Regusol LH-180 DN 25 Grundfos UPM 3 Solar 2
Artikel-Nr.:
     3461-60250273
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1360853
EAN/GTIN:
     4026755422917
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
anschlussverschraubung oventrop
anschlussverschraubung
OVENTROP Station "Regusol LH-180" DN25, Grundfos UPM3 Solar 25-75-PWM Station "Regusol LH-180" mit Grundfos UPM 3 Solar 25-75 PWM, 2-15 l/min, DN25 mit Entlüfter und Sicherheitsgruppe Komplette, vormontierte auf Dichtheit geprüfte Einheit für den Solarkreislauf Anschluss G 1 AG für "Regusol"-Klemmringverschraubungen zum Solar- Vor und Rücklauf. Anschlussmöglichkeit eines Ausdehnungsgefäßes an der Sicherheitsgruppe Bestehend aus: - Umwälzpumpe - Kugelhahn mit integriertem Sperrventil - Thermometer und Anschluss für Sicherheitsgruppe - Kugelhahn mit integriertem Sperrventil und Thermometer - Durchflussmesser mit Absperrung, Einstellung und seitlichem Füll- und Entleerungskugelhahn - Sicherheitsventil 6 bar - Abgang G 3/4 AG zum Ausdehnungsgefäß - Manometer 10 bar - Füll- und Entleerungskugelhahn - Wandmontagevorrichtung - Isolierung - Entlüfter Messbereich der Durchfluss-Einstellvorrichtung: 2-15 l/min Achsabstand: 100 mm Pumpenlänge: 180 mm Dauerbetriebstemperatur: 120 C Kurzfristige maximale Anlauftemperatur: 160 C max. Betriebsüberdruck (Sicherheitsventil): 6 bar Öffnungsdruck der Sperrventile: 20 mbar Nennweite: DN 25 Hersteller: Oventrop GmbH & Co. KG
... > Lager 3461 > P > P02
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 424,35*
€ 489,40*
€ 5,95*
ab € 458,24*
€ 527,10*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 559,80*
€ 645,74*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 572,29*
€ 651,94*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 574,57*
€ 654,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,40*
€ 582,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,29*
€ 579,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,81*
€ 548,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,17*
€ 526,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,35*
€ 504,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.