Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TA Thermischer Stellantrieb EMO TM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TA Thermischer Stellantrieb EMO TM
TA Thermischer Stellantrieb EMO TM
Artikel-Nr.:
     3461-60227647
Hersteller:
     IMI Hydronic Engineering
Herst.-Nr.:
     1868-00.500
EAN/GTIN:
     4024052837618
Suchbegriffe:
Stellantrieb
Thermischer Stellantrieb
Thermoelektrischer Stellantrieb
stellantrieb 24v
TA Thermischer Stellantrieb EMO TM NC 24V/1m TA stetiger Thermischer Stellantrieb. Passend auf alle Heimeier Thermostat- Ventilunterteile, Dreiwegeventile und TA TBV Ventile. CE-zertifiziert. Weißes Gehäuse, RAL 9016, aus hitzebeständigem schlagfestem Kunststoff. Schutzisoliert entsprechend Schutzklasse II. Schutzart IP 54. Rundum sichtbare Stellungsanzeige. Hub 4,7 mm. Automatische Ventilhuber- kennung. Automatische Regelsignaltyp- Erkennung. 0-10 V, 10-0 V, 2-10 V, 10-2 V DC. Stellkraft 125 N. Betriebsspannung: 24 V AC (+ 25% / -20 %) Frequenz 50 bis 60 Hz Leistungsaufnahme: 3 W(VA) Dauerbetrieb Einschaltphase: 7 W(VA) Stellgeschwindigkeit: 30 Sek./mm Anschlußkabel Länge fest 0,8 m, 4 x 0,25 mm2 Umgebungstemperatur: -5 bis 50 Gr.C Mediumtemperatur: max. 120 Gr.C Lagertemperatur: -25 bis +70 Gr.C Fabrikat: IMI TA Typ: EMO TM Stromlos geschlossen (NC) Art.-Nr. 1868-00.500 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 79,73*
€ 100,99*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 80,52*
€ 101,97*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,97*
€ 121,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,15*
€ 119,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,35*
€ 114,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,06*
€ 113,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.