| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60227629 Herst.-Nr.: 1640-02.500 EAN/GTIN: 4024052763511 |
| |
|
| | |
| HE Radiocontrol F Raumsender digit. Zeitschaltuhr, einschl. Batterie Funksystem für die Einzelraumtempera- turregelung von Fußbodenheizungen Raumsender mit digitaler Zeitschaltuhr Elektronischer Funkregler mit digitale Anzeige von Uhrzeit und Temperatur, mit integr. Antenne und eingebautem Fühler, einschl. Batterien. 2x Wochen- und alternativ Tages-Programm, 3 voreingestellte Zeitprogramme, veränderbar. Echtzeituhr mit autom. S/W-Zeit-Umstellung. Einstellung und Programmierung unverlierbar. Regelfunktion PWM, alternativ 2-Punkt, und Optimum-Start mit selbstlernender Heizkurve. Temperaturbereich 5 Grd C bis 32 Grd C, Grenzwerte einstellbar. Betriebsart Heizen oder Kühlen. Menügeführte Bedienung über 4 Tasten. CE-zertifiziert. Schutzart IP 30. Gehäusefarbe weiß RAL 9010. Baumaße 137 mm x 96 mm x max. 31,3 mm. Wandmontage oder auf UP-Dose. Handelsübliche Batterien 2 x 1,5V / Typ LR 6 (AA), Lebensdauer ca. 2 Jahre. Fabrikat: IMI Heimeier Typ: Radiocontrol F Raumsender m. digitaler Zeitschaltuhr Art.-Nr. 1640-02.500 |
| | |
| | | |
| | | |
| |