| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60226335 Herst.-Nr.: M1274820B3 EAN/GTIN: 4018919089500 |
| |
|
| | |
| RW Wohnungswasserzähler MODULAR MM f.UP 2,5 cmb/h, kalt bis 30 Grad, # 1274820B3 Messpatrone MTK-OZ - MODULAR MM für Unterputzwasserzähler, in Mehrstrahlausführung, System Modularis, Kaltwasser, mit 360 Grad drehbarem 8-Rollenzählwerk, vorbereitet für die Einbindung in beliebige Fernauslesesysteme, nachrüstbar mit S0-Impulsmodul, M-Bus Modul oder OMS-Funk Modul, incl. Rosettenausgleichsring und Plombierring, Gehäuse aus Pressmessing, medienberührende Kunststoffbauteile KTW / W270 geprüft, Nenndurchfluß Q3: 2,5 m3/h Metrologische Klasse: R80H / R50V Anzeigewert max: 99999,999 m3 Anzeigewert min: 0,05 l Anschluss: M65x2 zul. Betriebsüberdruck PB: 10 bar zul. Betriebstemperatur TB: 30 Grd. C Durchflußstoff: Trinkwasser |
| | |
| | | |
| | | |
| |