Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Danfoss Stellantrieb AMV435, elektr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Danfoss Stellantrieb AMV435, elektr.
Danfoss Stellantrieb AMV435, elektr.
Artikel-Nr.:
     3461-60225304
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     082H0162
EAN/GTIN:
     5710104007007
Suchbegriffe:
Stellantrieb
danfoss stellantrieb 24v
stellantrieb 24v
danfoss stellantrieb
Danfoss Stellantrieb AMV435, elektr. 24V, für AB-QM 40-100 Danfoss elektrischer Stellantrieb AMV 435 für AB-QM 40-100, Eingangssignal 3-Punkt-Schritt, lastabhängige Endabschaltung, automatische Hubanpassung. Versorgungsspannung: 24 Vac Leistungsaufnahme : 7 VA 50Hz Eingangssignal : 3-Punkt-Schritt Stellkraft : min 1500N Max. Hub : 40 mm Stellzeit : 8 s/mm Handverstellung : mechanisch Max Mediumstemp. : 120 C Umgebungstemperatur: 0 bis 55 C Schutzart: IP 54 Fabrikat: Danfoss Typ: AMV 435 Bestell-Nr.: 082H0162 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 248,39*
€ 299,18*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 251,81*
€ 301,95*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 259,26*
€ 311,35*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,95*
€ 359,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,59*
€ 357,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,37*
€ 351,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,36*
€ 339,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,81*
€ 299,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.