| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60217093 Herst.-Nr.: 48013928 EAN/GTIN: 4031932060875 |
| |
|
| | |
| BOA-H Absperrventil DN125, PN 16 GJL-250, Flachkegel, KSB # 48013928 Wartungsfreies, metallisch dichtendes Flanschen-Absperrventil mit Faltenbalg, serienmässig mit Stellungsanzeige, Feststellvorrichtung und Hubbegrenzung. Geradsitzausführung mit nichtsteigendem Handrad und Stellungsanzeige mit Farbleitsystem ausserhalb der Isolierung, voll isolierbar nach HeizAnlV. Druckstossgeschützter Faltenbalg bei voll geöffneter Stellung, nachgeschalteter Sicherheitsstopfbuchse und austauschbarem Kegel. Plombierbare Kappe gegen unbeabsichtigtes Schliessen nach DIN 4751 als Variante lieferbar. Konstruiert, gefertigt, geprüft und gekennzeichnet nach Europäischer Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (DGR). Plombierbare Kappe gegen unbeabsichtigtes Schliessen nach DIN 4751 als Variante lieferbar. Aussenanstrich: Standard Farbe: blau RAL 5002 Antrieb: Handrad Gehäuse: EN-GJL-250 (JL1040) Kegel: 1.4021+QT max. Mediumtemperatur: -10 bis 300 oC Bauform: Durchgangsform Baulänge nach: EN 558/1 Kegelausführung: Flachkegel Abdichtung im Sitz: metallisch Nenndruck: PN 16 Nennweite: DN125 Gewicht: 54 kg Fabrikat: KSB Baureihe: BOA-H Artikelnummer: 48013928 EAN/GTIN: 4031932060875 Materialpreisgruppe: D3 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| |