| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60216981 Herst.-Nr.: 48874909 EAN/GTIN: 4031932061360 |
| |
|
| | |
| BOA-H Absperrventil DN300, PN 16, Eckf. mit Entlastungskegel, KSB # 48874909 Wartungsfreies, metallisch dichtendes Flanschen-Absperrventil mit Faltenbalg, serienmässig mit Stellungsanzeige, Feststellvorrichtung und Hubbegrenzung. Geradsitzausführung mit nichtsteigendem Handrad und Stellungsanzeige mit Farbleitsystem ausserhalb der Isolierung, voll isolierbar nach HeizAnlV. Druckstossgeschützter Faltenbalg bei voll geöffneter Stellung, nachgeschalteter Sicherheitsstopfbuchse und austauschbarem Kegel. Plombierbare Kappe gegen unbeabsichtigtes Schliessen nach DIN 4751 als Variante lieferbar. Konstruiert, gefertigt, geprüft und gekennzeichnet nach Europäischer Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (DGR). Plombierbare Kappe gegen unbeabsichtigtes Schliessen nach DIN 4751 als Variante lieferbar. Aussenanstrich: Standard Farbe: blau RAL 5002 Antrieb: Handrad Gehäuse: EN-GJL-250 (JL1040) Kegel: 1.0402 / 1.4370 max. Mediumtemperatur: -10 bis 300 oC Bauform: Eckform Baulänge nach: EN 558/8 Kegelausführung: Entlastungskegel Abdichtung im Sitz: metallisch Nenndruck: PN 16 Nennweite: DN300 Gewicht: 267,5 kg Fabrikat: KSB Baureihe: BOA-H Artikelnummer: 48874909 EAN/GTIN: 4031932061360 Materialpreisgruppe: D3 |
| | |
| | | |
| | | |
| |