| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60216974 Herst.-Nr.: 48874442 EAN/GTIN: 4031932061735 |
| |
|
| | |
| BOA-H Absperrventil DN300, PN 16 mit Entlastungskegel, KSB # 48874442 Wartungsfreies, metallisch dichtendes Flanschen-Absperrventil mit Faltenbalg, serienmässig mit Stellungsanzeige, Feststellvorrichtung und Hubbegrenzung. Geradsitzausführung mit nichtsteigendem Handrad und Stellungsanzeige mit Farbleitsystem ausserhalb der Isolierung, voll isolierbar nach HeizAnlV. Druckstossgeschützter Faltenbalg bei voll geöffneter Stellung, nachgeschalteter Sicherheitsstopfbuchse und austauschbarem Kegel. Plombierbare Kappe gegen unbeabsichtigtes Schliessen nach DIN 4751 als Variante lieferbar. Konstruiert, gefertigt, geprüft und gekennzeichnet nach Europäischer Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (DGR). Plombierbare Kappe gegen unbeabsichtigtes Schliessen nach DIN 4751 als Variante lieferbar. Aussenanstrich: Standard Farbe: blau RAL 5002 Antrieb: Handrad Gehäuse: EN-GJS-400-LT-18 Kegel: 1.0402 / 1.4370 max. Mediumtemperatur: -10 bis 350 oC Bauform: Durchgangsform Baulänge nach: EN 558/1 Kegelausführung: Entlastungskegel Abdichtung im Sitz: metallisch Nenndruck: PN 16 Nennweite: DN300 Gewicht: 343 kg Fabrikat: KSB Baureihe: BOA-H Artikelnummer: 48874442 EAN/GTIN: 4031932061735 Materialpreisgruppe: G5 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| |