Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOA-H Absperrventil DN80, PN 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOA-H Absperrventil DN80, PN 16
BOA-H Absperrventil DN80, PN 16
Artikel-Nr.:
     3461-60216905
Hersteller:
     KSB
Herst.-Nr.:
     48014246
EAN/GTIN:
     4031932176651
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
heizungs absperrventil pn16
heizungs absperrventil
BOA-H Absperrventil DN80, PN 16 Kegel mit PTFE-Ring, KSB # 48014246 Wartungsfreies, metallisch dichtendes Flanschen-Absperrventil mit Faltenbalg, serienmässig mit Stellungsanzeige, Feststellvorrichtung und Hubbegrenzung. Geradsitzausführung mit nichtsteigendem Handrad und Stellungsanzeige mit Farbleitsystem ausserhalb der Isolierung, voll isolierbar nach HeizAnlV. Druckstossgeschützter Faltenbalg bei voll geöffneter Stellung, nachgeschalteter Sicherheitsstopfbuchse und austauschbarem Kegel. Plombierbare Kappe gegen unbeabsichtigtes Schliessen nach DIN 4751 als Variante lieferbar. Konstruiert, gefertigt, geprüft und gekennzeichnet nach Europäischer Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (DGR). Plombierbare Kappe gegen unbeabsichtigtes Schliessen nach DIN 4751 als Variante lieferbar. Aussenanstrich: Standard Farbe: blau RAL 5002 Antrieb: Handrad Gehäuse: EN-GJS-400-LT-18 Kegel: 1.4021+QT max. Mediumtemperatur: -10 bis 200 oC Bauform: Durchgangsform Baulänge nach: EN 558/1 Kegelausführung: Drosselkegel Abdichtung im Sitz: mit PTFE-Ring Nenndruck: PN 16 Nennweite: DN 80 Gewicht: 21 kg Fabrikat: KSB Baureihe: BOA-H Artikelnummer: 48014246 EAN/GTIN: 4031932176651 Materialpreisgruppe: G5
Weitere Suchbegriffe: flansch absperrventil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 647,39*
€ 767,85*
€ 5,95*
ab € 738,67*
€ 871,06*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 767,85*
€ 913,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,79*
€ 902,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,45*
€ 854,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,86*
€ 822,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,39*
€ 770,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.