| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60216597 Herst.-Nr.: 48013385 EAN/GTIN: 4031932059879 |
| |
|
| | |
| BOA-Compact EKB Kappenvtl. DN32, PN10-16 DIN-DVGW, f. Trinkwasser, KSB # 48013385 Weichdichtendes Flanschen-Absperrventil, einteiliges Gehäuse in Kurzbaulänge EN 558/14. Wartungsfreies Durchgangsventil mit Schrägsitzhydraulik, nichtdrehende Spindel mit geschütztem aussenliegendem Gewinde. Spindelabdichtung mit EPDM-Profilring, Kompakt-Drosselkegel voll EPDM-ummantelt als weichdichtende Durchgangs- und Rückdichtung. Mit nichtsteigendem Handrad und plombierbarer Handradkappe gegen unbefugtes Schliessen des Ventils. Stellungsanzeige oberhalb des Handrades, Feststellvorrichtung und geschützter innenliegender Hubbegrenzung. Mit elektrostatischer Kunststoffbeschichtung (EKB) innen und aussen anthrazitgrau als Korrosionsschutz mit DIN-DVGW-Registrierung für Trinkwasser. Konstruiert, gefertigt, geprüft und gekennzeichnet nach Europäischer Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (DGR). Gehäuse: EN-GJL-250 Spindel: 1.4021 Kegel: Grauguss / EPDM Handradkappe: mit min. Mediumtemperatur: -10 oC max. Mediumtemperatur: 80 oC Einbaulänge: 130 mm Nennweite: DN 32 Nenndruck: PN 10/16 Gewicht: 5 kg Fabrikat: KSB Baureihe: BOA-Compact Typ: EKB Artikelnummer: 48013385 EAN/GTIN: 4031932059879 Materialpreisgruppe: D4 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| |