| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60215778 Herst.-Nr.: 48874929 EAN/GTIN: 4031932059183 |
| |
|
| | |
| BOA-Compact Ventil DN65, PN 16 mit Flanschen, KSB # 48874929 Weichdichtendes Flanschen-Absperrventil, einteiliges Gehäuse, Baulänge EN 558/14. Durchgangsventil mit Schrägsitzhydraulik mit nicht steigendem Handrad, Drosselkegel, Stellungsanzeige, Feststellvorrichtung, geschützter innenliegender Hubbegrenzung und Isolierkappe mit Taupunktsperre. Kompakt-Drosselkegel voll EPDM-ummantelt als weichdichtende Durchgangs- und Rückdichtung. Spindelabdichtung mit EPDM-Profilring, wartungsfrei. Nichtdrehende Spindel mit geschütztem, aussenliegendem Gewinde. Mit Aussenanstrich blau. Voll isolierbar nach HeizAnlV. Konstruiert, gefertigt, geprüft und gekennzeichnet nach Europäischer Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (DGR). Gehäuse: EN-GJL-250 Spindel: 1.4021 Anstrichfarbe: blau RAL 5002 Handradkappe: ohne min. Mediumtemperatur: -20 oC max. Mediumtemperatur: 120 oC Nenndruck: PN 16 Nennweite: DN 65 Gewicht: 10 kg Fabrikat: KSB Baureihe: BOA-Compact Artikelnummer: 48874929 EAN/GTIN: 4031932059183 Materialpreisgruppe: A1 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 253,53* | € 306,97* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 258,91* | € 312,77* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 267,54* | € 320,90* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 303,61* | € 364,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|