| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60215520 Herst.-Nr.: 48868072 EAN/GTIN: 4031932058858 |
| |
|
| | |
| BOA-SuperCompact Ventil DN125, PN 6-16 mit Flanschaugen, KSB # 48868072 Wartungsfreies, weichdichtendes Einklemm-Absperrventil mit einteiligem Gehäuse als Durchgangsventil mit Schrägsitzhydraulik. Mit Drosselkegel, mit Handrad, Stellungsanzeige, Feststellvorrichtung, geschützter innenliegender Hubbegrenzung und Isolierkappe mit Taupunktsperre. Kompakt-Drosselkegel voll EPDM-ummantelt als weichdichtende Durchgangs- und Rückdichtung, Spindelabdichtung mit Profilring. Flanschaugen in Flanschstärke nach DIN EN 1092 und komplettem Bohrbild für PN 6 bis 16 zum Zentrieren und einseitigen Abflanschen. Vollwertig als Endarmatur einsetzbar. Voll isolierbar nach HeizAnlV, nichtdrehende Spindel mit geschütztem, aussenliegendem Gewinde, mit Aussenanstrich blau. Konstruiert, gefertigt, geprüft und gekennzeichnet nach Europäischer Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (DGR). Gehäuse: EN-GJL-250 Spindel: 1.4021 Spindelabdichtung: EPDM-Profildichtr. Kegel: Grauguss / EPDM Anstrichfarbe: RAL 5002 Antrieb: Handrad Handradkappe: ohne Baulänge nach: DIN EN 558 FTF-94 min. Mediumtemperatur: -10 oC max. Mediumtemperatur: 120 oC Nenndruck: PN 6/10/16 Nennweite: DN125 Gewicht: 15,0 kg Fabrikat: KSB Baureihe: BOA-SuperCompact Artikelnummer: 48868072 EAN/GTIN: 4031932058858 Materialpreisgruppe: A4 |
| | |
| | | |
| | | |
| |