| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60179731 Herst.-Nr.: 163-0587 EAN/GTIN: 4016817002287 |
| |
|
| | |
| MISSEL Bogen MSA 9-B50, 87 Grad für Kunststoffrohr Misselsystem-Abwasser MSA 9 Körperschalldämmung für Kunststoff-Abwasserleitungen, reißfes- ter und gepolsterter geschlossener bzw. offener Schlauch mit integriertem Schnellverschluss, geschlossenzelliger Polyethylenschaum mit Wellenprofil, Faser-Polsterlage aus fest miteinander vernadelten Fasern, zusätzlich mit einer reißfesten Gittergewebefolie verstärkt, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. Luftschallpegel im angrenzenden Raum unter 22 dB(A) - Schallschutzstufe III nach VDI 4100. Beim Anbieten gleichwertiger, alter- nativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu be- beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren: - robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vor- zubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken - geschlossenzelliger PE-Schaum mit Wellenprofil Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1 Dämmschichtdicke: 9 mm Rohr-Nennweite (DN): 40 - 200 Formstücke: Abzweig 45 , Abzweig 67 , Abzweig 87 , Doppelabzweig, Eckabzweig Bogen 15 - 87 , Übergangsstück, Reinigungsöffnung. - Bezugsnachweis: Kolektor Missel Insulations GmbH Max-Planck-Str. 23 70736 Fellbach/Stuttgart Tel.:+49 (0)711/5308-0 Fax:+49 (0)711/5308-128 e-mail: info@missel.de Internet: http://www.missel.de - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| |