| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60156131 Herst.-Nr.: 39019125 EAN/GTIN: 3247540041200 |
| |
|
| | |
| Hauswasserwerk Multi Eco-Pro 34, 230 V, mit Schaltautomat CM E, KSB # 39019125 Steckerfertiges Hauswasserwerk,bestehend aus selbstansaugender Kreiselpumpe und Schalt- u. Überwachungsgerät. Pumpen- und anlagenschonende Arbeitsweise durch druckabhängige Einschaltung u.strömungsabhängige Abschaltung, mit integriertem Trockenlaufschutz und Rückflussverhinderer. Antrieb: Einphasen-Wechselstrommotor 220-240 V mit eingebautem thermischem Überlast- schutz, IP 44, Isolationsklasse F Pumpengehäuse: Grauguss, antikorrosionsbeschichtet Stufengehäuse: Noryl Mantel: Edelstahl Laufrad: Noryl Welle: Chromstahl Fördermedium: ___________________ Förderstrom: ________ m3/h Förderhöhe: ________ m Saughöhe: bis 8 m Betriebstemperatur: 60 oC max. 10 Min. im Dauerbetrieb: max. 50 oC Anlagenenddruck: bis 6 bar Betriebsspannung: 1ph 220-240 V Netzfrequenz: 50 Hz Drehzahl: 2800 1/min Anschlussleistung P1: 0,66 kW Nennstrom: 3,10 A Schutzart: IP44 Anschluss Saugseite: G 1 Anschluss Druckseite: G 1 Gewicht: 13,00 Bestellinformationen: Fabrikat: KSB Baureihe: Multi Eco-Pro Baugröße: 34 Artikelnummer: 39019125 EAN/GTIN: 3247540041200 Materialpreisgruppe: 42 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| |