Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GE Monolith Sanitärmodul für Stand-WC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GE Monolith Sanitärmodul für Stand-WC
Artikel-Nr.:
     3461-60141412
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     131003SL5
EAN/GTIN:
     4025416552307
Suchbegriffe:
Ablaufbogen
Vorwandelement
Vorwandinstallationselement
vorwandelement wc geberit
GE Monolith Sanitärmodul für Stand-WC 101cm, Glas mint Verwendungszwecke - Für Bodenanschlüsse - Für Renovierungen, Um- und Neubauten - Für Wandanschlüsse mit einer Ablaufhöhe von 18 cm - Zum Austauschen tiefhängender AP-Spülkästen - Zum Austauschen von Stand-WCs mit aufgesetztem AP-Spülkasten - Zum Anschließen von Geberit AquaClean Sela, Stand-WC - Zum Anschließen von Geberit AquaClean WC-Aufsätzen, mit Zubehör - Zur Montage auf Fertigfußböden - Zur Montage vor Trockenbau- und Massivwänden Eigenschaften - 2-Mengen-Spülung - Ausgleich von Bautoleranzen möglich - Frontverkleidung aus Glas (ESG) - Spülkasten schwitzwassergedämmt - Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet - Selbsttragend - Spülmenge einstellbar - Wasseranschluss seitlich Lieferumfang - Wasseranschlussset mit Eckventil R 1/2" - Spülbogenverlängerung 160 mm - Manschette aus EPDM, D 44 / 55 mm - P-Anschlussbogen aus PP, D 90 mm - Übergangsmuffe aus PE-HD, D 90 / 110 mm - Sockelblende - Befestigungsmaterial für Trockenbauwand - Befestigungsmaterial Fabrikat: Geberit Typ: Monolith Artikel-Nr.: 131.003.SL.5 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: ablaufbogen geberit, ablaufbogen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 577,30*
€ 689,59*
€ 5,95*
ab € 593,09*
€ 709,04*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,59*
€ 820,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,05*
€ 810,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,83*
€ 767,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,06*
€ 737,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,30*
€ 686,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.