Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KESSEL Reinigungsrohr Controlfix


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
EXPLOSION
Artikel-Nr.:
     3461-60134506
Hersteller:
     KESSEL
Herst.-Nr.:
     80000S
EAN/GTIN:
     4026092053829
Suchbegriffe:
Putzstück
Reinigungsrohr
Reinigungsstück
Steckmuffe
KESSEL Reinigungsrohr Controlfix Modulset ohne Spitzende/Muffe, Boden KESSEL-Grundkörper / Reinigungsrohr Controlfix - Modulset ohne Anschlussstutzen aus Kunststoff, zum Einbau in die Bodenplatte, mit teleskopischem Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Niveauausgleich. Umrüstbar zum Rückstauverschluss nach DIN EN 13564. Grundkörper mit minimalem Eigengefälle von 9 mm, Zulauf mit Steckmuffe, Ablauf mit Spitzende für den direkten Anschluss an Kunststoff- Rohrleitungssysteme (Anschluss anderer Außendurchmesser und Rohrmaterialien mit Übergängen der Systemhersteller). Reinigungsrohr: Controlfix Einbaukörper: schwarz Nennweite: Anschlussstutzen müssen zusätzlich erworben werden Einbauart: Einbau in die Bodenplatte Einbautiefe (T): 486 mm bis 640 mm (Rohrsohle Ablauf bis OK Abdeckung) Abdeckplatte: schwarz - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 298,47*
€ 359,89*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,99*
€ 361,65*
€ 5,95*
ab € 387,74*
€ 452,71*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,89*
€ 428,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,12*
€ 424,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 348,20*
€ 414,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,00*
€ 398,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,54*
€ 387,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,47*
€ 355,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.