| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-60134423 Herst.-Nr.: 48758.11 EAN/GTIN: 4026092034460 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | KESSEL Ablauf Ecoguss DN50 seitlich mit Pressflansch KESSEL-Boden-Deckenablauf Ecoguss System 125 Ablaufkörper aus Ecoguss für den Anschluss an SML-Rohr nach DIN 19522, mit herausnehmbarem Geruchverschluss, Lippendichtung und Bauzeitschutzabdeckung, dauerhafte korrosionsfreie Oberfläche, chemikalienbeständig, Schallschutz: Nach Messung des Frauenhofer Instituts Stuttgart: Boden-/Deckenablauf Ecoguss - nach DIN 4109>= 16 dB (A) - nach VDI 4100 SST III>= 14 dB (A) Temperaturbeständig bis 400GradC, Potentialausgleich nicht erforderlich. Festflansch aus Ecoguss mit Losflansch, Bolzen und Schrauben aus Edelstahl, zum Einpressen oder aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie zum Einpressen von Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Aufsatzstück aus ABS, teleskopisch höhenverstellbar, Schlitzrost aus Edelstahl verschraubt. Norm: DIN EN 1253 / DIN 18195-9 Ausführung: mit Pressdichtungsflansch Dimension: DN 50 (DA 58 mm) Auslauf: 2,5Grad (seitlich) Höhenverstellbarkeit: 20 - 76 mm Rostgröße: 138 x 138 mm Belastungsklasse: K3 (300 kg) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |