Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BWT Druckminderer Modul DR 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BWT Druckminderer-Modul 1 2 DR-Modul, DN25, PN16, 1,5-6 bar m.Man.
BWT Druckminderer-Modul 1 2 DR-Modul, DN25, PN16, 1,5-6 bar m.Man.
Artikel-Nr.:
     3461-60130074
Hersteller:
     BWT Wassertechnik
Herst.-Nr.:
     30004
EAN/GTIN:
     9022000300042
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Druckminderer
Druckminderungsventil
BWT Druckminderer Modul DR 1" mit Anzeige DR-MODUL 1 M.ANZEIGE Fabrikat BWT Hauswasserverteilsystem Hydro Modul DR-Modul Druckminderer mit Anzeige Nr.2 Das DR-Modul dient zum Schnellanschluß für Schutzfilter, automatische und ma- nuelle Rückspülfilter. Das DR-Modul wird mit einer Blindkappe verschlossen, wenn nicht sofort ein Filter angeschlossen wird. Das DR-Modul kann waagerecht oder senk- recht eingebaut werden. Technische Daten: Anschlußnennweite 25 DN Anschlußgewinde R 1 + AG Überwurfmutter R 1 + IG Nenndruck 16 PN Nenndurchfluß max. 5,0 m3/h Überwurfmutter 46 SW 8-kant Grundkörper 36 SW A Einbaulänge 122 mm B Einbauhöhe, ca. 130 mm Druckregelbereich 2-6 bar Werkstoff MS Bestell-Nr. 30004
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 118,85*
€ 143,74*
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 124,46*
€ 150,98*
€ 5,95*
ab € 154,15*
€ 185,02*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,74*
€ 171,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,51*
€ 169,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,46*
€ 163,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,60*
€ 161,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,85*
€ 141,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.