VI PROFIPRESS G Montageeinheit 2648S für Zweirohr, 28mm, Typ K, 4,0m3 Montageeinheit mit GS, mit SC-Contur, für Zweistutzengaszähler, mit 1 Kugelhahn, mit Gasströmungswächter Typ K, Betriebsdruck 15 - 100 mbar, HTB-Ausführung, 650 Grad Celsius/30 min, Eingang: Kugelhahn mit Profipress G-Pres Ausgang: Profipress G-Pressanschluss, beidseitig vormontierte Zählerverschraub gesicherter Betätigungsgriff aus Stahl, gelb kunststoffummantelt, Gehäuse Pressmessing Cu Zn 40 Pb 2, Messing gestrahlt, Vollkugel Messing verchromt, Kugeldichtung PTFE, Schaltwellendichtung aus Viton, Betriebsdruck 5 bar (MOP 5), Umgebungstemperatur max. 70 Grad Celsius, abschließbar, plombierbar, verdrehsicher, mit Wandhalterung/Befestigungs-Set, DVGW-G zugelassen, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |