| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60124581 Herst.-Nr.: 0024.20.009 EAN/GTIN: 4017905000932 |
| |
|
| | |
| SYRobloc Sicherheitsgruppe 24, o.Druckm. DN20, G 1", 6 bar, rohgelb SYRobloc-Sicherheitsgruppe 24, für den Anschluss von geschlossenen Trinkwassererwärmern nach DIN 1988. Bestehend aus: Absperrventil, Rückfluss- verhinderer mit Prüfeinrichtung, zweitem Absperrventil (nur DN 20), Membran- Sicherheitsventil und neuem, verlänger- barem Ablauftrichter. Gehäuse aus Press- messing, Kappe des Ventils aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Sitz des Sicherheitsventils aus Edelstahl. DN 20, 6 bar, Verschraubung G 1, rg. Bauteilprüfungen: DIN-DVGW geprüft, TÜV-SV-15-545, Schallschutzprüfnummer PA-IX 1794/I. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| |