| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60122050 Herst.-Nr.: 0025.20.002 EAN/GTIN: 4017905001137 |
| |
|
| | |
| SYRobloc Sicherheitsgruppe 25, m.Druckm. DN20, G 3/4", 10 bar, rohgelb SYRobloc-Sicherheitsgruppe 25, für den Anschluss von geschlossenen Trinkwassererwärmern nach DIN 1988. Bestehend aus: Absperrventil, Rückfluss- verhinderer mit Prüfeinrichtung, zweitem Absperrventil (nur DN 20), Membran- Sicherheitsventil, neuem, verlängerbarem Ablauftrichter und mit Druckminderer, Ausgangsdruck regelbar von 1,5 bis 6 bar. Werkseitig voreingestellt auf 4 bar Gehäuse aus Pressmessing, Kappe des Sicherheitsventils aus glasfaserver- stärktem Kunststoff. Sitz des Sicher- ventils aus Edelstahl. DN 20, 10 bar, Verschraubung G 3/4, rg. Bauteilprüfungen: DIN-DVGW geprüft, TÜV-SV-15-545, Schallschutzprüfnummer PA-IX 1794/I. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| |