Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall Wärmezähler CF-Echo II F-TH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschall Wärmezähler CF-Echo II F-TH
Artikel-Nr.:
     3461-60121230
Hersteller:
     Allmess
Herst.-Nr.:
     613841003065
EAN/GTIN:
     4250199242002
Suchbegriffe:
Warmwasserzähler
Wärmezähler
allmess warmwasserzähler
warmwasserzähler dn50
Ultraschall Wärmezähler CF-Echo II F-TH 15,0 cbm/h, DN50, 270 mm, #613841003065 Liefereinheit 2 Ultraschall-Kompaktwärmezähler für Tauchhülsenmessung Best.-Nr. 613841001065 Lieferumfang: Bestehend aus abnehmbarem Mikroprozessor Rechenwerk mit fest angeschlossenem Durchflusssensor und Temperaturfühlern Qp: 15,0 m3/h DN: 50 mm Länge: 270 mm Flanschanschluss PN 16/25 - LC-Anzeige mit 3 Anzeigeebenen - Maximalwertspeicherung für Durchfluss, Leistung und Vorlauftemperatur - Echtzeituhr - rechtzeitige Vorwarnmeldung bei ansteigender Verschmutzung - Rechenwerksdaten: Temperaturbereich: 0 - 180 GradC Temperaturdifferenz: 3 - 160 K Sicherere Messwerterfassung ab 0,1 K Datensicherung EEPROM Anzeige 7-stellig Einheit MWh (optional GJ, KWh) Optische Schnittstelle ZVEI (M-BUS Protokoll) Umgebungstemperatur max. + 55 GradC Schutzklasse IP 65 Umgebungsklasse C (industrielle Umgebung) Durchfluss-Sensor Am Rechenwerk fest angeschlossener Ultraschall-Durchflusssensor, Laufzeitdifferenzmessung mit direkter Messung der Schallgeschwindigkeit - Metrologische Klasse 2 nach EN 1434 - Messbereich besser als Klasse C - Einbaulage horizontal oder vertikal Optionen für CF-Echo II: - Optionskarte M-BUS und Eingänge für 2 externe Wasserzähler (mit Impulsausgang) - Optionskarte M-BUS und Fernanzeige (potentialfreie Kontakte für Energie und Volumen) - Netzteil - Batteriepack Zuzüglich Beglaubigungsgebühren für Wärmezähler Gemäß Prospekt P0010
... > Lager 3461 > F > F08
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.451,25*
€ 1.566,07*
6 Tage
3
€ 6,95*
ab € 1.536,44*
€ 1.641,77*
€ 5,95*
ab € 1.630,51*
€ 1.740,06*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.566,07*
€ 1.863,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.552,47*
€ 1.847,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.505,37*
€ 1.791,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.477,46*
€ 1.758,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.451,25*
€ 1.726,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.