| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60115435 Herst.-Nr.: 4781230019 EAN/GTIN: 4011637126052 |
| |
|
| | |
| Duschvorhangstange m.Ringen, 1051-1575mm NORMBAU # NY.DU-VST 781.235 AB weiß aus Nylon, mit antibakteriellem Schutz, Länge ... mm, aus Nylon, Farbe ..., Durc hmesser 34 mm, ausgesteift mit korrosion sgeschütztem Stahlkern, einseitig um 100 mm kürzbar, mit Rosetten Durchmesser 70 mm für verdeckte Verschraubung, incl. V orhangringe. Lieferung mit Schrauben und Dübeln. Auf Anfrage mit Anschlußgewinde für Deckenabhängung gegen Aufpreis. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,47* | € 167,72* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 133,41* | € 170,98* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 141,26* | € 177,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|