| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60097268 Herst.-Nr.: 58.935.00..0099 EAN/GTIN: 4005681064293 |
| |
|
| | |
| SANIT PE-Wand-WC-Anschluss-Set DN100, mit Rattensperre, schweißbar WC-Anschlussset DN 100 mit rat blocker (Rattensperre) Kunststoff PE schwarz, schweißbar, L = 180 mm, Ablaufstutzen DN 100 mit eingebauter mechanischer Rattensperre, Rückseite der Klappe durchbisssicher mit Edelstahl verkleidet, beugt dem Eindringen von Fremdkörpern ins WC vor, Zulaufrohr d:45 mm mit Spülrohrverbinder, M 12 Befestigungsset, Abdeckzubehör verchromt, für Wand-WCs mit Unterputzspülkasten, Verpackung im Karton Prüfzeichen: geprüft nach DIN 1389, DIN EN 997, 5.2.6 und DIN EN 476, 5.5 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 59,73* | € 77,27* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 81,08* | € 104,18* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 88,80* | € 112,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|