Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GE Duofix für WWC, BH: 112 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT DUOFIX für Wand-WC 112 cm, mit Sigma UP-Spk.
GEBERIT DUOFIX für Wand-WC 112 cm, mit Sigma UP-Spk.
GEBERIT DUOFIX für Wand-WC 112 cm, mit Sigma UP-Spk.
Artikel-Nr.:
     3461-60073901
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     111300005
EAN/GTIN:
     4025416846208
Suchbegriffe:
Aufputzspülkasten
Eck-Spülkasten
Eckspülkasten
Spülkasten
GE Duofix für WWC, BH: 112 cm mit UP-SPK Sigma Verwendungszwecke - Für Trockenbau - Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen - Zum Einbau in raumhohe Installationswände - Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände - Für Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach DIN EN 33:2011-11 - Für Wand-WCs mit Ausladung bis 62 cm - Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung - Für Fußbodenaufbauten 0-20 cm Eigenschaften - Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet - Rahmen mit Bohrlöchern D 9 mm für Befestigung im Holzständerbau - Rahmen vorbereitet für Abstützungen bei WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche - Fußstützen verzinkt - Fußstützen verstellbar 0-20 cm - Fußstützen mit Rutschhemmung - Fußplatten drehbar - Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen - Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm - Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt - UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne - UP-Spülkasten schwitzwassergedämmt - Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich - Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos - Wasseranschluss hinten oder oben mittig - Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz - Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar - Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs - Mit Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss Lieferumfang - Wasseranschluss R 1/2", MF-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad - Bauschutz für Serviceöffnung - 2 Schutzstopfen - Anschlussset für WC, D 90 mm - Anschlussbogen 90G aus PE-HD, D 90 mm - Übergangsmuffe aus PE-HD, D 90 / 110 mm - 2 Gewindestangen M12 - Befestigungsmaterial Fabrikat: Geberit Typ: Duofix Artikel-Nr.: 111.300.00.5
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
12
€ 52,95*
ab € 173,15*
€ 197,23*
1
€ 5,95*
ab € 173,04*
€ 213,75*
1 Tag
18
1
€ 6,90*
ab € 181,84*
€ 222,22*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 186,55*
€ 228,54*
15 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 195,60*
€ 237,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,54*
€ 271,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,63*
€ 269,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,43*
€ 259,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,87*
€ 252,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,55*
€ 221,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
111900005
ab € 219,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.