Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urinal-Druckspüler 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 024760699 Schell Urinal-Spülarmatur SCHELLOMAT Bas 1/2Zoll mit Innenverb
SCHELL 024760699 Schell Urinal-Spülarmatur SCHELLOMAT Bas 1/2Zoll mit Innenverb
SCHELL 024760699 Schell Urinal-Spülarmatur SCHELLOMAT Bas 1/2Zoll mit Innenverb
Artikel-Nr.:
     3461-60073521
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     024760699
EAN/GTIN:
     4021163141719
Suchbegriffe:
Druckspüler
druckspüler schell
druckspüler
Urinal-Druckspüler 1/2" SCHELLOMAT BASIC # 02476 SCHELL Aufputz-Urinal-Druckspüler SCHELLOMAT BASIC, DN 15 Robuster Ganzmetall-Druckspüler mit Messing-Drucktaste. Hohe Betriebssicherheit durch Kunststoffkartusche und integriertem Düsenbohrungs-Vorfilter. Spülarmatur konform EN 12541. Lieferumfang: - Aufputz-Urinal-Druckspüler - Spülrohr Durchm. 18 x 193 mm - Schubrosette - Urinal-Innenverbinder Einsatzbereich / technische Daten: - Spülstrom: max. 0,3 l/s - Fließdruck: 0,8 - 5,0 bar - Spülmenge einstellbar 1 ? 6 l Werkstoff: Wasserführende Teile Messing konform TrinkwV, Funktionsteile Kartusche Kunststoff Geräuschklasse: II Prüfzeichen: PA-IX 9892/II, DIN-DVGW zertifiziert, WELL Public
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
30
€ 5,99*
ab € 48,97*
€ 64,83*
1 Tag
30
€ 5,50*
ab € 50,97*
€ 66,23*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,03*
€ 66,45*
10 Tage
32
€ 5,90*
ab € 54,16*
€ 70,33*
6 Tage
59
€ 6,95*
ab € 54,74*
€ 71,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.