Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandeinbau-Masterbox LINUS WBDE-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 018220099 Schell Wandeinbau-Masterbox WBD-E-V Dusche
SCHELL 018220099 Schell Wandeinbau-Masterbox WBD-E-V Dusche
SCHELL 018220099 Schell Wandeinbau-Masterbox WBD-E-V Dusche
Artikel-Nr.:
     3461-60072318
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     018220099
EAN/GTIN:
     4021163146592
Suchbegriffe:
Wandeinbau Dusche
Wandeinbaudusche
wandeinbau dusche
Wandeinbau-Masterbox LINUS WBDE-V SCHELL # 018220099 SCHELL Wandeinbau-Masterbox WBD-E-V Elektronik - vorgemischtes Wasser Wandeinbauarmatur zur Kombination mit Fertigbauset für Duschen, Armatur vormontiert in Kunststoff-Wandeinbaubox mit abgedichteten Gehäusedurchführungen sowie Befestigungsmöglichkeiten für Frontrahmen und Frontplatte. Lieferumfang: - Elektronisches Magnetventil 6 V - Vorabsperrung - Vorfilter - Rückflussverhinderer (RV, DIN EN 1717: EB) - Durchspülstutzen - Befestigungsmaterial sowie Putzdeckel Einsatzbereich / technische Daten: - Durchfluss: <= 15,0 l/min bei 3 bar Fließdruck - Fließdruck: 1,5 - 5,0 bar - Vorgemischtes Wasser - Abmessung: 149 mm x 138 mm x 140 mm - Einbautiefe: 124 - 140 mm, Wasseranschlüsse G 1/2 IG Werkstoff: Wasserstrecke aus entzinkungsbeständigem Messing konform TrinkwV Geräuschklasse: I Prüfzeichen: P-IX 18008/IA in Verbindung mit SCHELL LINUS Fertigbauset, Belgaqua - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 234,08*
€ 282,05*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 253,88*
€ 301,98*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,09*
€ 319,21*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,29*
€ 320,72*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 270,33*
€ 320,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,05*
€ 335,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,62*
€ 331,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,26*
€ 323,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,10*
€ 310,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,08*
€ 278,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
018092899
ab € 249,87*
Ähnlich
Schell
018330699
ab € 220,03*
Ähnlich
Schell
018332899
ab € 191,99*
Ähnlich
Schell
018020099
ab € 329,19*
Ähnlich
Schell
018270099
ab € 166,92*
Ähnlich
Schell
019040099
ab € 261,54*
Ähnlich
Schell
018670099
ab € 169,34*
Ähnlich
Schell
018000099
ab € 265,48*
Ähnlich
Schell
019460099
ab € 279,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.