| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018940730 Herst.-Nr.: 18220099 EAN/GTIN: 4021163146592 |
| |
|
| | |
| Schell Wandeinbau-Masterbox WBD-E-V Dusche Elektronik - vorgemischtes Wasser · Wandeinbauarmatur zur Kombination mit Fertigbauset für Duschen · Armatur vormontiert in Kunststoff-Wandeinbaubox mit abgedichteten Gehäusedurchführungen sowie Befestigungsmöglichkeiten für Frontrahmen und Frontplatte · Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369104 | HerstellerNr: | 18220099 | Werksnummer: | 6000575148 | Länge netto mm: | 195,00 | Breite netto mm: | 185,00 | Höhe netto mm: | 190,00 | Gewicht netto Kg: | 1,785000 | Gewicht brutto Kg: | 1,785000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Wandeinbau-Masterbox |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 235,51* | € 286,21* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 253,56* | € 305,75* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 269,81* | € 322,86* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 269,63* | € 324,39* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 270,23* | € 324,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|