Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GE Spültisch-Ablauf G 11/2x50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fertigablauf f.Spüle 1-tlg, 11/2" x 50m m.uni-Abg.,GEBERIT # 152.550.11 weiß
Fertigablauf f.Spüle 1-tlg, 11/2" x 50m m.uni-Abg.,GEBERIT # 152.550.11 weiß
Fertigablauf f.Spüle 1-tlg, 11/2" x 50m m.uni-Abg.,GEBERIT # 152.550.11 weiß
Artikel-Nr.:
     3461-60055041
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     152550111
EAN/GTIN:
     4025416001027
Suchbegriffe:
Geruchsverschluss
Röhrengeruchsverschluss
Sifon
Siphon
GE Spültisch-Ablauf G 11/2x50 mm 1 Becken, Uni-Abgangsb., PP, weiß-alpin Verwendungszwecke - Zum Anschließen von Spültischen mit einem Becken Eigenschaften - Güteüberwacht nach EN 274-3 - Mit Anschluss für Waschmaschine oder Geschirrspüler Lieferumfang - Einlaufstutzen mit Überwurfmutter aus PP, G 1 1/2", mit Zusatzanschluss - Winkelschlauchtülle aus PP, D 19 / 23 mm - Anschlussbogen 90G aus PP - Blindkappe für Anschluss G 1" Fabrikat: Geberit Artikel-Nr.: 152.550.11.1
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,12*
€ 10,22*
7 Tage
26
1
€ 6,95*
ab € 7,13*
€ 10,24*
1
€ 5,95*
ab € 7,32*
€ 10,27*
5 Tage
12
1
€ 4,00*
ab € 7,39*
€ 10,34*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 11,60*
€ 15,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.