Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Elektronischer Drucksensor 0...25 bar, 0...362 psi, 0...2,5 MPa G ¼ I DC PNP Sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic G1/4 Relativ Drucksensor 0bar bis 25bar, Analog + PNP-Schließer/Öffner programmierbar 0 →10 V,
Artikel-Nr.:
     3461-50530128
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PN3093
EAN/GTIN:
     4021179282970
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor, Messbereich: 0...25 bar / 0...362 psi / 0...2,5 MPa, Prozessanschluss: G ¼ I, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 18...30 V DC, Stromaufnahme: 35 mA, Schließer / Öffner programmierbar, 4...20 mA oder 0...10 V, n.o. / n.c. progr., 4...20 mA oder 0...10 V M12-Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Funktion programmierbar , Messelement: keramisch-kapazitive Druckmesszelle, Werkstoff Gehäuse: 1.4404 (V4A / 316L) PBT+PC-GF 30 PBT-GF 20 PC, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium: 1.4404 (V4A / 316L) Al2O3 (Keramik) FKM
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, druckaufnehmer ifm, druckluftschalter, PN3093, Zubehör/Ersatzteile für Industriesensoren, . 0...2.5 MPa, . 0...25 bar, . 0...362 psi, 4-Leiter, DC PNP, Differenzdruckschalter, Druckbegrenzer, Druckregler, Druckschalter, Drucksensor mit Display, Drucksensoren, Druckwächter, Drucküberwachungsgerät, Elektronischer Drucksensor, Funktion programmierbar, Kompressorschalter, Reed-Kontakt Schalter, Vakuumwächter, Zylinderschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 321,87*
€ 360,73*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 338,64*
€ 379,58*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 352,71*
€ 403,91*
Frei Haus
ab € 367,53*
€ 410,88*
Frei Haus
ab € 372,70*
€ 414,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,91*
€ 480,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,55*
€ 470,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 385,66*
€ 458,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,50*
€ 450,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,21*
€ 434,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,71*
€ 419,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 195,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,26*
Zubehör
ifm electronic
E30421
ab € 5,86*
Zubehör
ifm electronic
E30419
ab € 8,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.