| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-50492631 Herst.-Nr.: ASX13001-0010 EAN/GTIN: 4035138029520 |
| |
|
| | |
| Außenstation in kompakter Bauweise zur Aufputzmontage, Metallgehäuse aus robustem Aluminiumvollmaterial; Eloxiert Natur, Beleuchtete Kunststoff-klingelknöpfe mit intergriertem Namenschild, wartungsfreien Kontakten, langlebige und energiesparende Namensschildbeleuchtung, Quittungston beim Drücken der Klingeltaste, Gesprächszeit ab Werk: 56 Sekunden, Lautstärke und Mikrofonempfindlichkeit sind manuell einstellbar, R-Klemme nicht vorgesehen, Programmierkontakte ohne Geräteöffnung erreichbar, Türbereitschaftszeit (zur Steuerung der Kurzzeitspeicherung in Innenstationen), ab Werk: 56 Sekunden, Sprechverbindung nur möglich in der Türbereitschaftszeit, basiert auf dem TCS-BUS in 3-Draht-Technik, zulässige Umgebungstemperatur: -20 Grad C bis 50 Grad C; IP42, Gehäusemaß: H: 99mm x B: 50mm x T: 16mm Weitere Informationen: | | Breite: | 50 Millimeter | Farbe: | Silber | Montageart: | Aufputz | Schutzart (IP): | IP44 | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | Nein | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 228,91* | € 273,62* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 229,23* | € 274,56* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 237,01* | € 284,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 244,65* | € 291,91* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 253,01* | € 301,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|