| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0442175 Herst.-Nr.: ASX13001-0010 EAN/GTIN: 4035138029520 |
| |
|
| | |
| Au?enstation in kompakter Bauweise zur Aufputzmontage, Metallgehause aus robustem Aluminiumvollmaterial, Eloxiert Natur, Beleuchtete Kunststoff-klingelknopfe mit intergriertem Namenschild, wartungsfreien Kontakten, langlebige und energiesparende Namensschildbeleuchtung, Quittungston beim Drucken der Klingeltaste, Gesprachszeit ab Werk: 56 Sekunden, Lautstarke und Mikrofonempfindlichkeit sind manuell einstellbar, R-Klemme nicht vorgesehen, Programmierkontakte ohne Gerateoffnung erreichbar, Turbereitschaftszeit (zur Steuerung der Kurzzeitspeicherung in Innenstationen), ab Werk: 56 Sekunden, Sprechverbindung nur moglich in der Turbereitschaftszeit, basiert auf dem TCS-BUS in 3-Draht-Technik, zulassige Umgebungstemperatur: -20 Grad C bis 50 Grad C, IP42, Gehausema?: H: 99mm x B: 50mm x T: 16mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 228,16* | € 273,60* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 228,10* | € 274,55* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 237,51* | € 284,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 243,68* | € 291,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 244,97* | € 294,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|