Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVN - Lichttechnik COB Power-LED-Einsatz inkl. Netzgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVN C51 350 N6 40 P-LED-Modul C51350N640 6W 4000K 350mA 38o 683lm CRI90
EVN C51 350 N6 40 P-LED-Modul C51350N640 6W 4000K 350mA 38o 683lm CRI90
Artikel-Nr.:
     3461-50214701
Hersteller:
     EVN - Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     C51350N640
EAN/GTIN:
     4037293405775
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
LED Treiber
Der LED Einsatz kann als Ersatz zu herkömmlichen Halogen-, oder LED-Leuchtmitteln in zahlreiche Leuchten mit entsprechender Einbautiefe eingesetzt werden. Hierbei muss beachtet werden, dass der Kühlkörper durchgehend einen Durchmesser von 45mm hat. Die 15cm lange Anschlussleitung ist, für eine einfache Installation, mit einem AMP-Stecker versehen. Da im Lieferumfang das Netzgerät bereits enthalten ist, fallen auch hierfür keine zusätzlichen Kosten an. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Lampenleistung:
6 Watt
Durchmesser:
50 Millimeter
Energieeffizienzklasse:
A+
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: LED-Konverter, LED-Netzteil, Verkehrssignallampe, einbau netzteil, C51350N640, LED-Modul, LED, LEDBirne, LEDLampe, LEDLeuchtmittel, LEDModul, Lampe, Leuchtdiode, Leuchtmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,11*
€ 56,66*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,45*
€ 58,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,52*
€ 58,68*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.