| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-50214699 Herst.-Nr.: C51350N601 EAN/GTIN: 4037293405751 |
| |
|
| | |
| Der LED Einsatz kann als Ersatz zu herkömmlichen Halogen-, oder LED-Leuchtmitteln in zahlreiche Leuchten mit entsprechender Einbautiefe eingesetzt werden. Hierbei muss beachtet werden, dass der Kühlkörper durchgehend einen Durchmesser von 45mm hat. Die 15cm lange Anschlussleitung ist, für eine einfache Installation, mit einem AMP-Stecker versehen. Da im Lieferumfang das Netzgerät bereits enthalten ist, fallen auch hierfür keine zusätzlichen Kosten an. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 50 Millimeter | Lampenleistung: | 6 Watt | Farbe: | weiß | Energieeffizienzklasse: | A+ | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | Nein | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Konverter, LED-Netzteil, Verkehrssignallampe, einbau netzteil, C51350N601, LED-Modul, LED, LEDBirne, LEDLampe, LEDLeuchtmittel, LEDModul, Lampe, Leuchtdiode, Leuchtmittel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,45* | € 54,80* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,13* | € 56,88* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 43,05* | € 58,36* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,83* | € 58,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|