Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vossloh Zugpendel mit Fassung E27, weiß, Pendellänge 70cm, mit Baldachin, und Schraubring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zugpendel weiß 70cm 992165
Zugpendel weiß 70cm 992165
Artikel-Nr.:
     3461-50211840
Hersteller:
     Vossloh-Schwabe
Herst.-Nr.:
     992165
EAN/GTIN:
     4019768067183
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27

Zugpendel mit Fassung E27 mit Außengewinde inklusive Schraubring
Mit Lüsterklemme
Rastdachkappe: DEGM Nr. 9206220.2
Tragkraft: max. 6 kg
Pendellänge: 70cm
Ausziehlänge/Standard: ca. 120 cm
Baldachindurchmesser: 73 mm/90 mm
Baldachin schraubbar
Rastdachkappe farblich abgestimmt
Leitungen: H03VVH2-F, 2 x 0,75 qmm, H03VV-F, 2x0,75 qmm

weiß RAL 9010

Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
Allgebrauchslampe
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Leiterquerschnitt:
0,75 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, 992165, Decken-/Wandleuchte, Pendel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 13,54*
€ 19,13*
€ 5,46*
ab € 13,67*
€ 19,30*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,33*
€ 21,48*
2 Tage
3
€ 5,80*
ab € 15,80*
€ 22,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,06*
€ 22,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.