Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4186093 Herst.-Nr.: 6AV21053KK070AE0 EAN/GTIN: 4047622952641 |
| |
|
|  |  |
 | Mit OPC-Schnittstelle, Server, Mit OPC-Schnittstelle, Client, Mit Programmierschnittstellen, Runtime-Betriebssystem, sonstige, Min. Hauptspeicher, Runtimesystem 4000MB, Mehrplatzfähigkeit, Runtime, Max. Serveranzahl 1, Max. Anzahl der Clients 32, Geeignet für Web-Clients, SCADA-Funktionalität, Alarm-Management, Trend-Darstellung, Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System, Anzahl der Online/Runtime-Sprachen 6, Sprachumschaltung möglich, Mit Skriptsprache Visual Basic, Mit sonstiger Skriptsprache, Objektbausteinbibliothek integriert, Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich, Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem 2,2GHz, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Anzeigesoftware, HMI-Software, Projektierungssoftware, SIMATIC, Visualisierungs-Software, Visualisierungssoftware |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.881,24* | € 3.019,40* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 2.877,78* | € 3.020,32* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.912,35* | € 3.072,30* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 2.976,38* | € 3.175,38* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 3.135,75* | € 3.394,08* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|