|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4186020 Herst.-Nr.: 6AV21000AA060AA5 EAN/GTIN: 4047622809112 |
| |
|
|  |  |
 | Mit Programmierschnittstellen, Geeignet für Betriebssystem Windows 7, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7, Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem 8000MB, Alarm-Management, Trend-Darstellung, Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System, Sprachumschaltung möglich, Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen 32, Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen 6, Mit Skriptsprache Visual Basic, Objektbausteinbibliothek integriert, Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich, Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem 2,3GHz, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Anzeigesoftware, HMI-Software, Projektierungssoftware, Runtimesoftware, SIMATIC, Visualisierungs-Software, Visualisierungssoftware |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 130,92* | € 162,71* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 131,82* | € 163,73* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 139,90* | € 173,34* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 140,66* | € 177,31* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|