Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4160314 Herst.-Nr.: 1108341319IP EAN/GTIN: 4251122179211 |
| |
|
|  |  |
 | Das Modbus-Modul im IP65-Gehäuse mit 4 digitalen Eingängen wurde für dezentrale Schaltaufgaben entwickelt. Es ist geeignet zur Erfassung von potentialfreien Schalterzuständen von elektrischen Endlagenschaltern und deren externen Zustandsanzeigen. Beispiele sind Brandschutzklappen oder Lüftungsklappen. Die Eingänge können mittels potentialfreien Schaltern oder Kontakten sowie als Spannungseingänge beschaltet werden. Über einen Modbus-Master können die Eingänge über Standard-Register abgefragt werden. Die Einstellung der Moduladresse, Bitrate und Parität erfolgt über zwei Drehschalter oder per Software. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Schutzart (IP): | IP20 | Montageart: | Aufputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: I/O Komponenten, I/O Modul, IP65- Gehäuse, IP65-Gehäuse, Intelligente Komponenten, Modbus, Modbus I/Os, Modbus RTU, RS485, digital input, digitaler Eingang |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 97,01* | € 119,67* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 96,21* | € 119,78* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 100,97* | € 124,33* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 102,96* | € 126,47* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 126,74* | € 154,39* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|