Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi IO Gerät Modbus AP 4Eing 1108341319IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MR-DI4-IP65 Modbus RTU
MR-DI4-IP65 Modbus RTU
Artikel-Nr.:
     262-C533G91
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1108341319IP
EAN/GTIN:
     4251122179211
Suchbegriffe:
Aktor
Ausgabemodul
Azimuthsteuerung
Binärausgang
Kombi IO Gerät Modbus AP 4Eing 1108341319IP
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
Modbus
Anzahl der Ausgangskanäle:
0
Anzahl der Eingänge:
4
Bemessungsbetriebsspannung:
20 - 28 V V
Eingangsspannung:
30 - 30 V
Funktion Schalten:
ja
LED ansteuern:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP65
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 97,67*
€ 119,62*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 95,79*
€ 119,73*
Frei Haus
ab € 100,81*
€ 124,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 102,61*
€ 126,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 127,26*
€ 155,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,19*
€ 184,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,48*
€ 182,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,73*
€ 171,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,29*
€ 166,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,26*
€ 151,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.