|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4157691 Herst.-Nr.: 30286 EAN/GTIN: 4260742832864 |
| |
|
|  |  |
 | Das LCN-GT8 ist ein Glas-Tastenfeld mit Bargraph-Anzeige. Es wird per mitgelieferter Montageplatte auf einer Unterputzdose montiert und mit einem Schieber fest verankert. Der Anschluss erfolgt über den T-Anschluss eines beliebigen LCN-Moduls ab Version 1706? Im Sensortastenfeld LCN-GT8 ist ein Temperatursensor integriert. Dank einer Auflösung von 0,1 °C und einer adaptiven Mittelwertbildung liefert er besonders präzise, rauschfreie Messwerte. Die acht kapazitiv arbeitenden Sensorflächen sind hinter einer 5 mm (3 mm) starken Glasfront angeordnet. Eine leichte Berührung der Oberfläche genügt, um verschiedene Funktionen auszulösen. In sechs Sensorflächen informiert eine integrierte Status-LED über den aktuellen Status beliebiger Aktoren oder Sensoren im Gebäude. Dabei sind vier Zustände möglich. Zusätzlich befinden sich zwei Sensorflächen im Bereich des Bargraphen. Ein Corona®-Lichtkranz mit 16 weißen LEDs dient der dekorativen Wandbeleuchtung (LCN-NUI erforderlich) und als dezentes Orientierungslicht, so dass sich das LCN-GT8 auch bei geringem Umgebungslicht komfortabel bedienen lässt. Mit der Tasten-Hinterleuchtung (mit LCN-NUI) lässt sich das LCN-GT8 auch bei geringem Umgebungslicht komfortabel bedienen. Die individuellen Beschriftungen für das LCN-GT8 werden auf eine Folie oder Papier übertragen und durch einen kleinen Schlitz hinter der Glasfläche platziert. Die Beschriftung kann jederzeit neu erstellt werden, so dass Änderungen in der Tastenbelegung kein Problem sind. LCN-GT8:- Größe: 90 mm x 90 mm
- Farben: Schwarz, Weiß und Champagner
- Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Montageart: | Unterputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Tastenfelder, Tastsensor, raumtemperaturregler, LCN - GT8B, LCNGT8B, 30286, Bussystem-Kombi I/O Gerät, Aktor, Ausgabemodul, Azimuthsteuerung, BIN-IN, BIN-OUT, Binärausgang, Binäreingang, Eingabemodul, Feldbusaktor, Funk-Steckdosen Adapter, Funktionsmodul, Intelligenter Schalter, Jalousie-/Schaltaktor, Jalousieaktor, Jalousieausga |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 131,09* | € 161,41* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 130,19* | € 162,01* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 137,58* | € 167,66* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 157,17* | € 188,49* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 156,29* | € 188,50* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|