|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4157690 Herst.-Nr.: 30292 EAN/GTIN: 4260742832925 |
| |
|
|  |  |
 | Das LCN-GVShome System dient als zentrale Steuereinheit für Privatgebäude. Auf dem wartungsfreien LCN-GVShome-PC ist bereits eine LCN-GVS Visualisierungssoftware vorinstalliert. Mittels Web-Browser oder LCN-GVS-App kann das Gebäude gesteuert und visualisiert werden. Die notwendige Windows Software-Lizenz ist ebenfalls enthalten. Das Visualisierungssystem zum Steuern und Verwalten eines Gebäudes umfasst nebenden Standardfunktionen zur Gebäude-steuerung auch Zeitschaltfunktionen, eine zentrale Zugangskontrolle mit Personenerfassung und einen Ereignismelder (inkl. logischen Verknüpfungen, auch mit Uhrzeit und Datum), der u.a. auch Meldungen per E-Mail, Push-Meldungen, etc. versenden kann. Die Verbindung zum LCN-Bus wird über den LCN-PKU Koppler hergestellt. Mittels Router kann der PC über LAN (RJ45) verbunden werden. Anwendungsgebiete: Visualisierung, Überwachung und Steuerung weltweit verteilter großer Liegenschaften Visualisierung kleiner Liegenschaften Steuerung und Überwachung der Energieeffizienz von Gebäuden und Liegenschaften mit Messwertschreiber Zugangskontrolle mit Personenerfassung für alle Gebäude mit zentraler und dezentraler Verwaltung der Berechtigungen Automatische Überwachung auf Ereignisse nach beliebigen Kriterien. Der Ereignismelder alarmiert nicht nur, sondern greift auch selbst ein. viele weitere Funktionen Software-Lizenz Die enthaltene Lizenz ermöglicht das Steuern/Visualisieren von 20 LCN Modulen. Sollten mehr Module im Gebäude installiert sein, kann mit einer Erweiterungs-Lizenz die Anzahl erhöht werden. Dies gilt auch für die anderen lizenzierten Optionen, wie z.B. die Zeitschaltfunktionen. Die LCN-Busverbindung erfolgt entweder direkt über LCN-PKU oder über eine LCN-PCHK Verbindung. Das hat den Vorteil, dass die LCN-PRO, neben der LCN-GVS, parallel auf den Bus zugreifen kann. Die LCN-Busverbindung muss eingerichtet werden, bevor ein Tableau eingerichtet werden kann. Für die Tableauerstellung in der LCN-GVS benötigen Sie eine aktuelle LCN-PRO Projektdatei. LCN-GVShome inkl. Lizenzen für: 20 Module / 4 Tableaus 4 Zeitschaltfunktionen 4 Ereignismelder 4 Zutrittskontrolle 2 Verbindungen über LCN-PCHK (neben der LCN- GVS kann eine LCN-PRO auf den LCN-Bus zugreifen) Hinweise Das System ist für Privat-Gebäude vorgesehen. Empfohlen für maximal 100 LCN-Module / 20 Personen / Gebäudenutzer. Maximal 10 gleichzeitige Verbindungen zur LCN-GVS möglich (Web-Browser / App). Das LCN-GVShome System sollte ausschließlich für die LCN-Gebäudesteuerung mittels LCN-GVS verwendet werden. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Herkunftsland: | Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bus, Bussystem, Buszubehör, EIB, EIB-Bus, EIBzubehör, KNX, KNX-Bus, KNXzubehör, Montage, Zubehör |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 890,96* | € 995,20* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 890,41* | € 1.004,69* |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 6,50* | ab € 1.031,22* | € 1.141,95* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 1.074,63* | € 1.184,44* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|