| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D416J84 Herst.-Nr.: 30292 EAN/GTIN: 4260742832925 |
| |
|
| | |
| Visualisierungs-Software Mit Mit Programmierschnittstellen LCN-GVSHOME Weitere Informationen: | | Alarm-Management: | ja | Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich: | ja | Branchen- u. technologische Erweiterungen: | integriert | Funktion Prozessdiagnose: | nicht verfügbar | Geeignet für Web-Clients: | ja | Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem: | 2000 MB MB | Min. Hauptspeicher, Runtimesystem: | 2000 MB MB | Mit Programmierschnittstellen: | ja | Onlineprojektierung möglich: | ja | SQL-Datenbank: | nicht verfügbar | Sprachumschaltung möglich: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 939,96* | € 1.047,80* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 957,26* | € 1.064,25* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 1.027,76* | € 1.138,54* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.077,93* | € 1.180,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|