Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4157195 Herst.-Nr.: 1108841319 EAN/GTIN: 4250184138747 |
| |
|
|  |  |
 | Das BACnet MS/TP-Modul mit 4 digitalen Eingängen wurde für dezentrale Schaltaufgaben entwickelt. Es ist geeignet zur Erfassung von potentialfreien Schalterzuständen, z. B. elektrische Endlagenschalter an Lüftungsklappen oder Hilfskontakte bei Leistungsschützen. Die Eingänge können mittels potentialfreien Schaltern oder Kontakten sowie als Spannungseingänge beschaltet werden. Über einen BACnet-Client können die Eingänge über Standard Objekte abgefragt werden. Die Adressierung des Moduls und die Einstellung der Bitrate erfolgt über zwei Adressschalter auf der Frontseite. Geeignet zur dezentralen Montage auf Tragschiene TH35 nach IEC 60715 in Elektroverteilern.Anschluss mit Schraubklemmen - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Montageart: | REG | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1108841319, Bussystem-Binäreingang, 45mm Kappenmaß, BACnet, BACnet I/Os, BACnet MS/TP, BACnet-MSTP, BTR Netcom, Eingangsmodul, Eingansmodul, I/O Komponenten, I/O Modul, Intelligente Komponenten, RS485, dezentrale Montage, digital input, digitaler Eingang |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 86,29* | € 103,60* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 84,58* | € 103,68* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 86,99* | € 104,67* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 89,90* | € 107,05* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 94,46* | € 112,21* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|