Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten KNX Multi-Touch Pro, System Design


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KNX Multi-Touch Pro, System Design
KNX Multi-Touch Pro, System Design
Artikel-Nr.:
     3461-4155784
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG6215-5910
EAN/GTIN:
     4042811198961
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Digitaler Klimaregler
Für System Design. Komfortabler Raumcontroller mit dem bis zu 32 Raumfunktionen und die Raumtemperatur gesteuert werden können. Alle Funktionen werden auf einem berührungsempfindlichen Bildschirm angezeigt und mit einfachen Fingerbewegungen aufgerufen. Der Benutzer wählt zwischen 3 Oberflächen-Designs, die den Raumfunktionen frei zugeordnet werden können. Die Raumtemperaturregelung kann in 2 verschiedenen Designs dargestellt werden. Mit Raumtemperaturregler, Display und Anschluss für den Fernfühler. Der Raumtemperaturregler ist für Heizung und Kühlung mit stufenlos verstellbaren KNX-Stellantrieben oder zur Ansteuerung von Schaltaktoren und Heizungsaktoren verwendbarxx ETS-Gerätefunktionen -Einschaltverhalten der Benutzeroberfläche. Näherungsfunktion Erst bei Näherung wird das Display und der Startbildschirm sichtbar. Gestenfunktion Das Gerät erkennt eine Geste (horizontale oder vertikale Streichbewegung) und löst eine Funktion aus. So lässt sich beim Betreten des Raumes z. B. das Licht einschalten. Reinigungsmodus Für einen bestimmten Zeitraum werden weder Berührungen noch Gesten erkannt. Hintergrundbeleuchtung anpassen. Bildschirmschoner einstellen. Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme. Softwarefunktionen KNX Steuerungseinheit/Taster Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig), Jalousie (ein-/zweiflächig), Flanken löst 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus. Flanken mit 2-Byte-Telegrammen, 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Meldefunktion, Ventilatorsteuerung, Betriebsarten, Sollwertverschiebung. Funktionen Raumtemperaturregler Reglertyp 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM). Ausgang Stetig im Bereich 0-100% oder schaltend EIN/AUS. Regler-Mode -Heizen mit einem Reglerausgang. Kühlen mit einem Reglerausgang. Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen. 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen. 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen. 2-stufiges Heizen und Kühlen mit 4 Reglerausgängen. Betriebsarten Komfort, Komfortverlängerung, Standby (ECO), Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz. Schieben aller Sollwerte. Speichern aller Solltemperaturen und Betriebsarten bei Reset. Überwachung externer Temperatur. Zusätzliche Ausgabe der Stellgröße als 1-Byte Wert bei PWM. Meldefunktion für Isttemperatur, Ventilschutzfunktion. Szenenfunktion. Bedienung Touch Display. Zubehör Demontageschutz MEG6270-0000. Fernfühler für KNX Raumtemperaturregler UP/PI 616790. Hinweis Prorammierbar mit ETS4 und höher. Lieferumfang Mit Busanschlussklemme und Tragplatte.
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Deutschland
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 184,80*
€ 223,42*
€ 4,98*
ab € 190,21*
€ 229,20*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 191,68*
€ 229,55*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 191,46*
€ 229,64*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 196,56*
€ 239,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,79*
€ 285,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,73*
€ 282,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,90*
€ 268,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,35*
€ 264,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,56*
€ 233,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6AV63812BD080AX0
€ 3.967,00*
Zubehör
Merten
MEG4010-6520
€ 29,19*
Zubehör
Merten
MEG4010-6503
€ 32,92*
Zubehör
Merten
MEG4010-6552
€ 30,18*
Zubehör
Merten
MEG4010-6550
€ 27,13*
Zubehör
Merten
MEG4010-6534
€ 5,93*
Zubehör
Merten
MEG4010-6536
€ 8,45*
Zubehör
Merten
MEG4010-6535
€ 3,84*
Zubehör
Merten
MEG4010-6547
€ 32,88*
Zubehör
Merten
MEG6270-0000
€ 20,00*
Zubehör
Merten
LSS900100
€ 536,11*
Zubehör
Merten
MEG5775-0003
€ 21,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.