|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4155636 Herst.-Nr.: 2CDG110175R0011 EAN/GTIN: 4016779906487 |
| |
|
|  |  |
 | Der Router bildet die Schnittstelle zwischen KNX Installationen und IP Netzwerken und arbeitet nach der KNXnet/IP Spezifikation (Tunneling und Routing). Der IPR/S kann als schneller Linien- oder Bereichskoppler eingesetzt werden (Routing). Die komplette Filtertabelle für alle Hauptgruppen (0-31) kann geladen werden. Mit der ETS können KNX Geräte über LAN programmiert werden. Dafür und für weitere Clients stehen 5 Tunneling Server zur Verfügung. Die IP Adresse des IPR/S kann fest eingestellt oder von einem DHCP Server empfangen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12..30 V DC oder alternativ über Power-over-Ethernet (PoE) nach IEEE 802.3af Class 1. Alternativ zur KNX Standardkommunikation (Multicast) können bis zu 10 IPR/S 3.1.1 über Unicast kommunizieren. Weitere Informationen:  |  | Schutzart (IP): | IP20 | Montageart: | REG | Herkunftsland: | Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: IPR/S3.1.1, IPRS3.1.1, 2CDG110175R0011, Bussystem-Datenschnittstelle, Datenschnittstelle, EIB-IP-Gateway, EIB-IP-Router, Ethernet-Schnittstelle, KNX-IP-Gateway, KNX-IP-Router, Kommunikations-Schnittstelle, PC-Kopplung, RS232-Schnittstelle, Schnittstelle, Serielle-Datenschnittstelle, USB-Schnittstelle |
|  |  |
|  |  | Angebote (15) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 194,37* | € 214,82* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 203,92* | € 224,00* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 203,92* | € 224,00* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 206,16* | € 226,09* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 205,43* | € 229,42* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|