Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4155278 Herst.-Nr.: 80142180 EAN/GTIN: 3250617153799 |
| |
|
|  |  |
 | Tastsensor-Modul 2fach mit integriertem Busankoppler KNX S.1/B.x. Tastsensor-Modul 2-fach Up. Für die Montage in handelsübliche 60 mm Schalterdosen, Busanschluss über Anschlussklemme. Für Schraubbefestigung über Tragring oder Krallenbefestigung, zum Aufstecken von Tast-Abdeckungen mit Status-LED in Funktion und Farbe parametrierbar, mit integriertem Summer zur Lokalisierung des Gerätes integrierter Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy. Weitere Informationen:  |  | Montageart: | Unterputz | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Frankreich |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 80142180, Bussystem-Tastsensor, Bedienelement, Empfangssensor, Gruppentaster, Gruppentaster BA, Infrarot-Empfangssensor, Infrarot-Empfänger, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Infrarot-Tastsensor, Instabus, KNX, Lichtszenentastsensor, Multifunktionstastsensor, Sensor, Taster, Taster BA |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 66,63* | € 79,91* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 66,92* | € 80,68* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,40* | ab € 67,41* | € 81,16* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 68,08* | € 81,77* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 70,60* | € 86,26* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|