Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4155273 Herst.-Nr.: 80142170 EAN/GTIN: 3250617153782 |
| |
|
|  |  |
 | Tastsensor-Modul 2fach mit integriertem Busankoppler KNX Q.x/K.x. Tastsensor-Modul 2-fach Up. Für die Montage in handelsübliche 60 mm Schalterdosen, Busanschluss über Anschlussklemme. Für Schraubbefestigung über Tragring oder Krallenbefestigung, zum Aufstecken von Tast-Abdeckungen mit Status-LED in Funktion und Farbe parametrierbar, mit integriertem Summer zur Lokalisierung des Gerätes integrierter Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy. Weitere Informationen:  |  | Schutzart (IP): | IP20 | Montageart: | Unterputz | Herkunftsland: | Frankreich |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 80142170, Bussystem-Tastsensor, Bedienelement, Empfangssensor, Gruppentaster, Gruppentaster BA, Infrarot-Empfangssensor, Infrarot-Empfänger, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Infrarot-Tastsensor, Instabus, KNX, Lichtszenentastsensor, Multifunktionstastsensor, Sensor, Taster, Taster BA |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 67,18* | € 85,57* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 67,27* | € 85,67* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,90* | ab € 68,25* | € 86,84* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 70,41* | € 89,18* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 70,81* | € 90,88* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|