Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4153835 Herst.-Nr.: CD5094TSM EAN/GTIN: 4011377106857 |
| |
|
|  |  |
 | KNX Tastsensor-Modul Universal, 4fach, mit Beschriftungsfeld und integriertem Busankoppler, ETS-Produktfamilie: Taster, Produkttyp: Taster 4fach, 1 oder 2 Funktionen pro Taste, 1 rot, grün oder blau einstellbare LED pro Taste (Statusanzeige), 1 rot, grün oder blau einstellbare LED (Betriebsanzeige, Orientierungslicht und Anzeige des Programmierzustands), Beschriftungsfeld beleuchbar, Helligkeit von Status-LED, Betriebs-LED und Beschriftungsfeld einstellbar, im Betrieb umschaltbar, Messung der Raumtemperatur, Nebenstelle für Raumtemperaturregler, Sperren oder Funktionsumschaltung aller oder einzelner Tastenfunktionen, Alarmfunktion, optional mit Quittierung durch Betätigung mit beliebiger Taste, Energiesparmodus, Baustellenbetrieb ohne Designabdeckung möglich, für Tastensatz 4fach Art.-Nr.: CD 504 TSA .. und Taste 4fach Art.-Nr.: CD 504 TSAN .., erweiterbar mit einem Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr.: CD 509.. TSEM, zum Bedienen von Verbrauchern (Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Temperaturen, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen usw.) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Montageart: | Unterputz | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: CD 5094 TSM, CD5094TSM, Bussystem-Tastsensor, 4fach, Busankoppler, KNX, KNX-Modul, Modul, Schriftfeld, Smart Home, Tastsensor-Modul Universal, Universal, integrierter Busankoppler, intelligente KNX-Technik |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 117,22* | € 146,39* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 116,90* | € 147,03* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 118,65* | € 150,93* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 121,48* | € 152,44* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|