Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4153833 Herst.-Nr.: CD5093TSM EAN/GTIN: 4011377106833 |
| |
|
|  |  |
 | KNX Tastsensor-Modul Universal, 3fach, mit Beschriftungsfeld und integriertem Busankoppler, ETS-Produktfamilie: Taster, Produkttyp: Taster 3fach, 1 oder 2 Funktionen pro Taste, 1 rot, grün oder blau einstellbare LED pro Taste (Statusanzeige), 1 rot, grün oder blau einstellbare LED (Betriebsanzeige, Orientierungslicht und Anzeige des Programmierzustands), Beschriftungsfeld beleuchbar, Helligkeit von Status-LED, Betriebs-LED und Beschriftungsfeld einstellbar, im Betrieb umschaltbar, Messung der Raumtemperatur, Nebenstelle für Raumtemperaturregler, Sperren oder Funktionsumschaltung aller oder einzelner Tastenfunktionen, Alarmfunktion, optional mit Quittierung durch Betätigung mit beliebiger Taste, Energiesparmodus, Baustellenbetrieb ohne Designabdeckung möglich, für Tastensatz 3fach Art.-Nr.: CD 503 TSA .. und Taste 3fach Art.-Nr.: CD 503 TSAN .., erweiterbar mit einem Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr.: CD 509.. TSEM, zum Bedienen von Verbrauchern (Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Temperaturen, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen usw.) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Montageart: | Unterputz | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: CD 5093 TSM, CD5093TSM, Bussystem-Tastsensor, 3fach, Busankoppler, KNX, KNX-Modul, Modul, Schriftfeld, Smart Home, Tastsensor-Modul Universal, Universal, integrierter Busankoppler, intelligente KNX-Technik |
|  |  |
| |